Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 8501KPR12V14 Plug-In Relay 8 Pin-lisäystä Octal 24VAC | AH2NQQ 2DT06

SQUARE D 8501KPR12V14 Plug-In Rele 8 Pins Octal 24VAC

Varastossa
Tuote: AH2NQQ Malli: 8501KPR12V14Ristiviite: 2DT06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlug-In-rele
AC-kontaktiluokitus10A @ 277V
Base TypeOctal
Käämin voltit24 VAC
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea-tinaoksidi
DC-kontaktin luokitus10A @ 28V
Nastojen lukumäärä8
Napojen lukumäärä2
Testaa painamallaEi
PistorasiaValmistaja Nro 8501NR51 tai 8501NR52
PistorasiakoodiA
TilailmaisimenEi
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 8501KPR12V14 Plug-In Rele 8 Pins Octal 24VAC
€94.49 / yksikkö