NELIÖ 5S67F Muuntaja 1 Vaihe 5kva 110 / 220v Out | AF9FKN 2CN49

SQUARE D 5S67F muuntaja 1 vaihe 5kva 110/220v ulos

Varastossa
Tuote: AF9FKN Malli: 5S67FRistiviite: 2CN49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,390.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen muuntaja
VäriHarmaa
Syvyys6.500 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus10.5 "
Hz50/60
Tulojännite190 - 240/380 - 480 VAC
IP-luokitus14
AsennusSeinä
Lähtöjännite110 / 220 VAC
Lämpötila Nouse115 astetta C
VA-luokitus5KVA
Leveys8.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.285
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8504320000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötila NouseSyvyysKorkeusVA-luokitusLeveysHzTulojänniteIP-luokitusHinta
NELIÖ 1S51F Muuntaja 1 Vaihe 1kva 120 / 240v Out | AF7RYU 22LR47 1S51F115 astetta C11.1 "9"1KVA10.3 "60600 VAC54€1,001.19
NELIÖ 250SV51B Muuntaja 1 vaihe 250va 120 / 240v Out | AF7RYV 22LR48 250SV51B80 astetta C11.3 "9"250VA10.4 "60600 VAC54€597.77
NELIÖ D 2S51F Muuntaja 1 Vaihe 2kva 120 / 240v Out | AF7RYW 22LR49 2S51F115 astetta C12.9 "9.3 "2KVA11.2 "60600 VAC54€1,568.40
Neliö D 500SV51B Muuntaja 1 vaihe 200va 120 / 240v Out | AF7RZA 22LR53 500SV51B80 astetta C8.9 "7"500VA8.4 "60600 VAC54€803.28
NELIÖ 50SV51A Muuntaja 1 vaihe 50va 120 / 240v Out | AF7RZB 22LR54 50SV51A55 astetta C8.9 "7"50VA8.4 "60600 VAC54€248.42
SQUARE D 5S4F Muuntaja 1 Vaihe 5kva 120/240v Out | AF7RZC 22LR55 5S4F115 astetta C10.5 "14.3 "5KVA13.8 "60600 VAC54€2,772.26
Neliö D 750SV51F Muuntaja 1 vaihe 750va 120 / 240v Out | AF7RZD 22LR56 750SV51F115 astetta C8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC54€753.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 5S67F muuntaja 1 vaihe 5kva 110/220v ulos
€4,390.58 / yksikkö