Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 3090SCCT063 Virtamuuntaja 600 A | AG6PHD 38M511

SQUARE D 3090SCCT063 Virtamuuntaja 600 amp

Varastossa
Tuote: AG6PHD Malli: 3090SCCT063Ristiviite: 38M511

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€307.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu ydinvirtamuuntaja
Kokonaissyvyys2.45 "
Kokonaiskorkeus5.2 "
kokonaisleveys5.91 "
TyöleveysSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8504314035

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijainen alue (0-600 A)
    • Reikän korkeus (2.89 ")
    • Reiän leveys (2.45 ")
    • Toissijainen alue (0-5 A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
NELIÖ 3090SCCT022 Virtamuuntaja 200 ampeeria 2.5 tuumaa | AG6PHA 38M508 3090SCCT0221.25 "3.91 "4.75 "€206.27
RUUTU D 3090SCCT032 Virtamuuntaja 300 A 2.5 A | AG6PHB 38M509 3090SCCT0321.25 "3.91 "4.75 "€194.36
NELIÖ 3090SCCT043 Virtamuuntaja 400 Amp 2.5 In | AG6PHC 38M510 3090SCCT0432.45 "5.2 "5.91 "€297.40
NELIÖ 3090SCCT083 Virtamuuntaja 800 A | AG6PHE 38M512 3090SCCT0832.45 "5.2 "5.91 "€293.96
NELIÖ 3090SCCT084 Virtamuuntaja 800 ampeeria 4 tuumaa | AG6PHF 38M513 3090SCCT0842.45 "5.05 "5.91 "€327.98
NELIÖ D 3090SCCT124 Virtamuuntaja 1200 A | AG6PHG 38M514 3090SCCT1242.45 "7.88 "5.92 "€346.50
NELIÖ 3090SCCT164 Virtamuuntaja 1600 A | AG6PHH 38M515 3090SCCT1642.45 "7.88 "5.92 "€377.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 3090SCCT063 Virtamuuntaja 600 amp
€307.55 / yksikkö