Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D 2601AG2 kytkin, suunnanvaihtorumpu, 2 Hp 230 Vac, yksivaiheinen, kahvakäyttöinen | AF9FDX 2BW44

SQUARE D 2601AG2 kytkin, suunnanvaihtorumpu, 2 Hp 230 Vac, yksivaiheinen, kahvakäyttöinen

Varastossa
Tuote: AF9FDX Malli: 2601AG2Ristiviite: 2BW44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€343.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukytkin
ToimintaYlläpidetty / hetkellinen peruutus
Syvyys5.4 "
Kahva materiaaliMuovi
Korkeus4.6 "
HP @ 1 -vaihe - 115 V1-1/2
HP @ 1 -vaihe - 230 V2
HP @ 1 -vaihe - 240 V2
HP @ 115 VDC1/4
HP @ 230 VDC1/4
HP @ 3 -vaihe - 230 V2
HP @ 3 -vaihe - 240 V2
HP @ 3-vaihe - 460-575V2
HP @ 3 -vaihe - 460 V2
NEMA-luokitus1
Napojen lukumäärä3
Leveys2.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536509025

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusSyvyysKorkeusLeveysHP @ 1 -vaihe - 230 VHP @ 1 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 230 VHP @ 3 -vaihe - 240 VHinta
SQUARE D 2601AW2 -kytkinrummun peruutus | AF9FDY 2BW45 2601AW245.4 "4.6 "4.5 "2222€816.78
SQUARE D 2601BG1 -kytkinrummun peruutus | AF9FDZ 2BW46 2601BG116.6 "4.9 "3.3 "3355€823.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 2601AG2 kytkin, suunnanvaihtorumpu, 2 Hp 230 Vac, yksivaiheinen, kahvakäyttöinen
€343.91 / yksikkö