SQUARE D 2510MCA2 Manuaalinen moottorikäynnistin 24 - 32A 600V | AH2NKH 2BW23

SQUARE D 2510MCA2 Manuaalinen moottorinkäynnistin 24 - 32A 600V

Tuote: AH2NKH Malli: 2510MCA2Ristiviite: 2BW23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen moottorin käynnistin
Vahvistimet AC36
Syvyys5.75 "
Korkeus10.75 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V3
HP @ 1 -vaihe - 230 V5
Maks. Jännite600 VAC
NEMA-kokoM-1P
Napojen lukumäärä2
operaattoriNappi
MerkkivaloEi
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.186
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelon NEMA-luokitus: 12
    • Vaadittujen lämpölaitteiden määrä: 1
    • Lämpöyksikön koodi: L2
    • Erityisominaisuudet: Luokan 10 ympäristökompensoitu lämpörele

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. JänniteVahvistimet ACSyvyysNEMA-kokoNapojen lukumääräMerkkivaloLeveysKorkeusHinta
SQUARE D 2510FG1 Manuaalinen moottorin käynnistin 16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44 "-1Ei4.25 "2.75 "€73.49
SQUARE D 2510FG1P Manuaalinen moottorin käynnistin 2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44 "-1Punainen: päällä4.25 "2.75 "€169.32
SQUARE D 2510FG2 Manuaalinen moottorin käynnistin 2.5 - 4A 600 V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44 "-2Ei4.25 "2.75 "€171.77
SQUARE D 2510FG2P Manuaalinen moottorin käynnistin 4 - 6.3 A 600 V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44 "-2Punainen: päällä4.25 "2.75 "€199.35
SQUARE D 2510FG5 Manuaalinen moottorin käynnistin 10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44 "-1Ei4.25 "2.88 "€136.49
SQUARE D 2510FG6 Manuaalinen moottorikäynnistin 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44 "-2Ei4.25 "2.88 "€196.81
SQUARE D 2510FO1 Manuaalinen moottorin käynnistin 13-18 A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59 "-1Ei1.69 "4.12 "€116.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 2510MCA2 Manuaalinen moottorinkäynnistin 24 - 32A 600V