SQUARE D 1S7F Muuntaja, 1KVA, 1-vaihe, 208V ensisijainen, 120/240V toisio, 7A | AF9FLF 2CT07

SQUARE D 1S7F-muuntaja, 1KVA, 1-vaihe, 208V ensisijainen, 120/240V toissijainen, 7A

Varastossa
Tuote: AF9FLF Malli: 1S7FRistiviite: 2CT07

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,819.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen muuntaja
Ampeeria0.98A
VäriHarmaa
Syvyys5.31 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Tuuletin RPM0 1600 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Taajuus50 / 60 Hz
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus8.13 "
Asumisen viimeistelyEmali
HP1 / 10 hp
Hz60
Tulojännite208 VAC
IP-luokitus14
Moottorin koteloavoin
Moottorin kierrosluku1450 RPM
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennusSeinä
Nopeuksien määrä1
Lähtöjännite120 / 240 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse115 astetta C
VA-luokitus1KVA
Jännite230V AC
Leveys6.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.09
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8504316000

Tuotteen yksityiskohdat:

Square D 1S7F -muuntajaa käytetään sähkönjakelujärjestelmissä jännitetasojen muuttamiseen, mikä varmistaa tehokkaan siirron pitkiä matkoja ja minimoi häviöt. Tätä muuntajaa käytetään teollisuusympäristöissä tukemaan erilaisia ​​jännitetuloja vaativia koneita ja laitteita. Sillä on keskeinen rooli liiketiloissa, sillä se tarjoaa tasaisen virransyötön valaistukseen, LVI-järjestelmiin ja elektronisiin laitteisiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa oikeaa sähkömuuntajaa sovelluksiin?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat tulo- ja lähtöjännitevaatimukset, kuormituskyky ja sovelluksen tekniset tiedot.

K. Voiko Square D 1S7F -alennusmuuntaja säästää energiaa?

V. Kyllä, tehokas jännitteen muunnos voi vähentää energiahäviöitä siirron ja jakelun aikana, mikä parantaa yleistä energiatehokkuutta.

K. Mitä turvatoimia minun tulee ottaa huomioon käytettäessä Square D 1S7F -muuntajaa?

A. Varmista oikea maadoitus, vältä ylikuormitusta ja noudata turvallisuusohjeita asennuksen ja käytön aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötila NouseSyvyysKorkeusVA-luokitusLeveysHzTulojänniteIP-luokitusHinta
NELIÖ 1S51F Muuntaja 1 Vaihe 1kva 120 / 240v Out | AF7RYU 22LR47 1S51F115 astetta C11.1 "9"1KVA10.3 "60600 VAC54€1,057.97
NELIÖ 250SV51B Muuntaja 1 vaihe 250va 120 / 240v Out | AF7RYV 22LR48 250SV51B80 astetta C11.3 "9"250VA10.4 "60600 VAC54€557.00
NELIÖ D 2S51F Muuntaja 1 Vaihe 2kva 120 / 240v Out | AF7RYW 22LR49 2S51F115 astetta C12.9 "9.3 "2KVA11.2 "60600 VAC54€1,568.40
Neliö D 500SV51B Muuntaja 1 vaihe 200va 120 / 240v Out | AF7RZA 22LR53 500SV51B80 astetta C8.9 "7"500VA8.4 "60600 VAC54€783.69
NELIÖ 50SV51A Muuntaja 1 vaihe 50va 120 / 240v Out | AF7RZB 22LR54 50SV51A55 astetta C8.9 "7"50VA8.4 "60600 VAC54€275.60
SQUARE D 5S4F Muuntaja 1 Vaihe 5kva 120/240v Out | AF7RZC 22LR55 5S4F115 astetta C10.5 "14.3 "5KVA13.8 "60600 VAC54€2,796.94
Neliö D 750SV51F Muuntaja 1 vaihe 750va 120 / 240v Out | AF7RZD 22LR56 750SV51F115 astetta C8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC54€735.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 1S7F-muuntaja, 1KVA, 1-vaihe, 208V ensisijainen, 120/240V toissijainen, 7A
€1,819.30 / yksikkö