Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPILFYTER 580001 Jäteveden luokitteluputkisarja | AC8NDD 3CNW4

SPILFYTER 580001 Jäteveden luokitinputkisarja

Varastossa
Tuote: AC8NDD Malli: 580001Ristiviite: 3CNW4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäteveden luokittelusarja
Pituus11.75 "
Testien lukumäärä6
alue0-13 pH, 20 ppm fluoridia, 10 ppm öljytuotteita ja orgaanisia liuottimia, 10 ppm rikkivetyä, 10 ppm nitraatteja ja 1 ppm nitriittejä
Testataan parametriHappo- / emäksiriski Orgaaninen liuotin- / öljyriski Rikkivetyriski Nitriittiriski Nitraattiriski Floridiriski
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPILFYTER 581020 Jäteveden luokittelusarja | AC8NDE 3CNW5 581020€394.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER 580001 Jäteveden luokitinputkisarja
€137.58 / yksikkö