Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPILFYTER 581020 Jäteveden luokittelusarja | AC8NDE 3CNW5

SPILFYTER 581020 Jäteveden luokitinsarja

Varastossa
Tuote: AC8NDE Malli: 581020Ristiviite: 3CNW5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€394.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäteveden luokittelusarja
Pituus11.75 "
Testien lukumäärä20
alue0-13 pH, 20 ppm fluoridia, 10 ppm öljytuotteita ja orgaanisia liuottimia, 10 ppm rikkivetyä, 10 ppm nitraatteja ja 1 ppm nitriittejä
Testataan parametriHappo- / emäksiriski Orgaaninen liuotin- / öljyriski Rikkivetyriski Nitriittiriski Nitraattiriski Floridiriski
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3095
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPILFYTER 580001 Jäteveden luokitteluputkisarja | AC8NDD 3CNW4 580001€137.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER 581020 Jäteveden luokitinsarja
€394.72 / yksikkö