Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPILFYTER 577777 -taulukko | AC8NDA 3CNW1

SPILFYTER 577777 Kemiallinen luokitintaulukko

Varastossa
Tuote: AC8NDA Malli: 577777Ristiviite: 3CNW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallisten luokitusten taulukko
Pituus11 "
Testien lukumäärä0
aluePositiivinen / negatiivinen hapolle / emäkselle, hapettimille, fluoridille, orgaanisille liuottimille / öljytisleille ja jodille / bromille / kloorille
Testataan parametriHappo- / emäksiriski Hapettimen riski Fluoridiriski Orgaanisen liuottimen / öljytisleen riski Jodi-, bromi-, klooririski
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER 577777 Kemiallinen luokitintaulukko
€31.71 / yksikkö