SPILFYTER 205071 Vuodesarja 2 gallonaa PK4 AJ2GVK 49Y403

SPILFYTER 205071 Spill Kit Box 2 gallona PK4

Varastossa
Tuote: AJ2GVK Malli: 205071Ristiviite: 49Y403

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€149.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriKeltainen
container TyyppiLaatikko
Nesteet absorboituneetKemiallinen, Hazmat
Komponenttien lukumäärä12
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.2 gal.
PyörätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.367
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)36.83
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Kyllä
    • Lukittava: Ei
    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetKomponenttien lukumääräHinta
SPILFYTER 405000 vuotosarjalaatikko PK4 | AJ2GVM 49Y409 405000ValkoinenYleismaailmallinen5€239.12
SPILFYTER 682620 Vuodesarja PK4 | AJ2GVN 49Y410 682620ValkoinenKemiallinen, Hazmat4€272.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER 205071 Spill Kit Box 2 gallona PK4
€149.56 / yksikkö