Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPENCE TSBT-TVE9HS höyryloukku, 1 tuuman FNPT-liitännät, 5 tuuman päästä päähän pituus, 650 psi Max. Op PSI | CU4EPL 4DXK5

SPENCE TSBT-TVE9HS höyryloukku, 1 tuuman FNPT-liitännät, 5 tuuman päästä päähän pituus, 650 psi Max. Op PSI

Varastossa
Tuote: CU4EPL Malli: TSBT-TVE9HSRistiviite: 4DXK5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€1,677.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryloukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)Maks. Käyttö PSINPT-tuloNPT-ulostuloHinta
SPENCE 81S-CSC9 Höyryloukku käänteinen kauha PSI 250 1/2" FNPT | AD7ECR 4DXF9 81S-CSC91/22501 / 2 "1/2€420.26
SPENCE 81S-CSD9 Höyryloukku käänteinen kauha PSI 250 3/4" FNPT | AD7ECT 4DXG5 81S-CSD93/42503 / 4 "3/4€394.64
SPENCE 85-CMH9 Steam Trap Käänteinen kauha Psi 130 2 Fnpt | AD7ECU 4DXJ6 85-CMH921302"2€1,680.35
SPENCE 85-C0G9 höyryloukku, 1 1/2 tuuman kokoinen FNPT-liitännät, 10 1/4 tuuman koko Päästä päähän pituus | CU4EMZ 4DXH9 85-C0G9----€1,615.02
SPENCE 85-CMG9 Höyryloukku, 1 1/2 tuuman kokoinen FNPT-liitännät, 10 1/4 tuuman koko Päästä päähän Pituus | CU4ENA 4DXJ1 85-CMG9----€1,680.35
SPENCE 85-C1G9 höyryloukku, 1 1/2 tuuman kokoinen FNPT-liitännät, 10 1/4 tuuman koko Päästä päähän pituus | CU4ENB 4DXH7 85-C1G9----€1,615.02
SPENCE 85-CPG9 höyryloukku, 1 1/2 tuuman kokoinen FNPT-liitännät, 10 1/4 tuuman koko Päästä päähän pituus | CU4ENC 4DXJ2 85-CPG9----€1,671.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPENCE TSBT-TVE9HS höyryloukku, 1 tuuman FNPT-liitännät, 5 tuuman päästä päähän pituus, 650 psi Max. Op PSI
€1,677.56 / yksikkö