Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPENCE 81S-CSC9 Höyryloukun käänteinen kauha PSI 250 1/2 FNPT | AD7ECR 4DXF9

SPENCE 81S-CSC9 Höyryloukku käänteinen kauha PSI 250 1/2" FNPT

Varastossa
Tuote: AD7ECR Malli: 81S-CSC9Ristiviite: 4DXF9
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
€404.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryloukku
(F) NPT-liitännät (tuumaa)1/2
Rungon materiaaliValurauta
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Alavirran PSI-alue0 ja 250
Maks. Käyttö PSI250
NPT-tulo1 / 2 "
NPT-ulostulo1/2
Putken kokoonpanoSuoraan
TyyppiKäänteinen kauha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)Maks. Käyttö PSINPT-tuloNPT-ulostuloHinta
SPENCE 81S-CSD9 Höyryloukku käänteinen kauha PSI 250 3/4" FNPT | AD7ECT 4DXG5 81S-CSD93/42503 / 4 "3/4€380.27
SPENCE 85-CMH9 Steam Trap Käänteinen kauha Psi 130 2 Fnpt | AD7ECU 4DXJ6 85-CMH921302"2€1,517.55
SPENCE 85-C0G9 höyryloukku, 1 1/2 tuuman kokoinen FNPT-liitännät, 10 1/4 tuuman koko Päästä päähän pituus | CU4EMZ 4DXH9 85-C0G9----€1,517.55
SPENCE 85-CMG9 Höyryloukku, 1 1/2 tuuman kokoinen FNPT-liitännät, 10 1/4 tuuman koko Päästä päähän Pituus | CU4ENA 4DXJ1 85-CMG9----€1,517.55
SPENCE 85-C1G9 höyryloukku, 1 1/2 tuuman kokoinen FNPT-liitännät, 10 1/4 tuuman koko Päästä päähän pituus | CU4ENB 4DXH7 85-C1G9----€1,517.55
SPENCE 85-CPG9 höyryloukku, 1 1/2 tuuman kokoinen FNPT-liitännät, 10 1/4 tuuman koko Päästä päähän pituus | CU4ENC 4DXJ2 85-CPG9----€1,517.55
SPENCE 85-CSG9 Höyryloukku, 1 1/2 tuuman kokoinen FNPT-liitännät, 10 1/4 tuuman koko Päästä päähän Pituus | CU4END 4DXJ3 85-CSG9----€1,517.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPENCE 81S-CSC9 Höyryloukku käänteinen kauha PSI 250 1/2" FNPT
€404.96 / yksikkö