SPENCE K1TC811-36RA Pneumaattinen maapallon säätöventtiili 1/2 tuumaa | AB3FPD 1RXC3

SPENCE K1TC811-36RA Pneumaattinen pallosäätöventtiili 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FPD Malli: K1TC811-36RARistiviite: 1RXC3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,342.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen maapallon säätöventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Yhteyden tyyppiFNPT
Maks. Tulopaine400 psi
Max. Paine250 psi
Porttien lukumäärä2
Putken koko1 / 2 "
Vaadittu paine3 - 15 psi
Istuimen materiaali303 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0925
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8481809035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TulopainePutken kokoHinta
SPENCE K1TD811-36RC Pneumaattinen maapallon säätöventtiili 3/4 tuumaa | AB3FPE 1RXC4 K1TD811-36RC300 psi3 / 4 "€1,396.01
SPENCE K1TE811-36RC Pneumaattinen maapallon säätöventtiili 1 tuumaa | AB3FPF 1RXC5 K1TE811-36RC250 psi1"€1,574.11
SPENCE K1TF811-36RE Pneumaattinen maapallon säätöventtiili 1-1 / 4 tuumaa | AB3FPG 1RXC6 K1TF811-36RE250 psi1.25 "€1,889.41
SPENCE K1TG811-60RH Pneumaattinen maapallon säätöventtiili 1-1 / 2 tuumaa | AB3FPH 1RXC7 K1TG811-60RH275 psi1.5 "€2,403.12
SPENCE K1TH811-60RH Pneumaattinen maapallon säätöventtiili 2 tuumaa | AB3FPJ 1RXC8 K1TH811-60RH175 psi2"€2,504.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPENCE K1TC811-36RA Pneumaattinen pallosäätöventtiili 1/2 tuumaa
€1,342.57 / yksikkö