SPEEDGLAS 26-099-35SW Hitsauskypärä Ei Adf Replacement Ppa | AC6CBG 32V180

SPEEDGLAS 26-099-35SW Hitsauskypärä Ei Adf Replacement Ppa

Varastossa
Tuote: AC6CBG Malli: 26-099-35SWRistiviite: 32V180

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,592.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskypärä ei ADF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDGLAS 25-0099-35SW Hitsauskypärä Ei ADF-vaihtoa Ppa | AC6CAX 32V159 25-0099-35SW€1,193.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 26-099-35SW Hitsauskypärä Ei Adf Replacement Ppa
€1,592.33 / yksikkö