Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDGLAS 06-0700-51 Laajakuvahiomakone 4x8-1 / 4in Pk Of 5 | AC6CBJ 32V182

SPEEDGLAS 06-0700-51 Laajanäkymä hiomavisiiri 4x8-1/4in Pk/5

Varastossa
Tuote: AC6CBJ Malli: 06-0700-51Ristiviite: 32V182

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajakuva hiontavisiiri
Koko4 x 8-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)33.15
Laivan pituus (cm)0.38
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9013809000
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipinnoiteHinta
SPEEDGLAS 06-0700-54 Laajakuvahiomakone 4x8-1 / 4in - 5 kpl pakkaus | AC6CCF 32V203 06-0700-54Sumua estävä, naarmuuntumaton€159.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 06-0700-51 Laajanäkymä hiomavisiiri 4x8-1/4in Pk/5
€142.25 / yksikkö