Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDGLAS 06-0500-60 Suojalaukku Nylon Musta | AC6CCU 32V215

SPEEDGLAS 06-0500-60 Suojalaukku Nylon Black

Varastossa
Tuote: AC6CCU Malli: 06-0500-60Ristiviite: 32V215

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 06-0500-60 Suojalaukku Nylon Black
€75.51 / yksikkö