RAYMOND-TUOTTEET 3957 Standardi kuorma-auto 2400 lb | AD6TGR 4ADJ9

RAYMOND 3957 Standard-kuorma-auto 2400 Lb.

Varastossa
Tuote: AD6TGR Malli: 3957Ristiviite: 4ADJ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,647.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän materiaaliHiljainen poly
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus11.75 "
Kannen pituus54 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus2400 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.44
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen leveysPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliSuorittaa loppuunMitataKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
RAYMOND PRODUCTS 3941 Standardi kuorma-auto 850 Lb. 36 tuuman pituus | AD6TGL 4ADJ3 394124 "4"KumiVinyyli14850 lb43 "36 "€711.35
RAYMOND TUOTTEET 3942 Standardi kuorma-auto 850 Lb. 36 tuuman pituus | AD6TGM 4ADJ4 394224 "4"Hard PlasticVinyyli14850 lb43 "36 "€567.43
RAYMOND-TUOTTEET 3954 Standardi kuorma-auto 2400 Lb. | AD6TGN 4ADJ6 395430 "5"fenolisetJauhemaali122400 lb40 "54 "€1,294.01
RAYMOND PRODUCTS 3960 Standard-kuorma-auto 2400 Lb. | AD6TGP 4ADJ7 396030 "5"fenolisetJauhemaali122400 lb40 "54 "€1,521.23
RAYMOND-TUOTTEET 3964 Standardi kuorma-auto 2400 Lb. | AD6TGQ 4ADJ8 396430 "5"fenolisetJauhemaali122400 lb40 "54 "€1,552.77
RAYMOND-TUOTTEET 3958 Standardi kuorma-auto 2400 Lb. | AD6TGT 4ADK1 395830 "8"Hiljainen polyJauhemaali122400 lb43 "54 "€1,496.29
RAYMOND-TUOTTEET 3967 Standardi kuorma-auto 2400 Lb. | AD6TGU 4ADK2 396730 "8"Hiljainen polyJauhemaali122400 lb43 "54 "€1,564.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 3957 Standard-kuorma-auto 2400 Lb.
€1,647.19 / yksikkö