Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDGLAS 06-0400-53-B Otsapanta Etuosa Nylon Gry Pk of 5 | AC6CCB 32V198

SPEEDGLAS 06-0400-53-B Otsapanta Etuosa Nylon Gry Pk of 5

Varastossa
Tuote: AC6CCB Malli: 06-0400-53-BRistiviite: 32V198

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääpanta etuosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 06-0400-53-B Otsapanta Etuosa Nylon Gry Pk of 5
€74.20 / yksikkö