Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDCLEAN SC-TC-S03-25R Joustava akseli 9 / 16-1 25ft Käyttö AF2BXM: n kanssa | AF2BXT 6PZV6

SPEEDCLEAN SC-TC-S03-25R taipuisa akseli 9/16-1 25 jalkaa Käytä AF2BXM:n kanssa

Varastossa
Tuote: AF2BXT Malli: SC-TC-S03-25RRistiviite: 6PZV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€394.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava akseli
Korkeus2"
Pituus300 "
MateriaaliNailonputket, teräsydin
Max. Virtaus.25 GPM
Maks. Flow GPM.25
Maks. Nesteen lämpötila.200 F
Max. Paine27 psi
Koko9. - 16 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2355
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. VirtausMax. PaineKokoHinta
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-15R Joustava akseli 7 / 16-1 / 2 15ft Käytä AF2BXM: n kanssa | AF2BXN 6PZV2 SC-TC-S02-15R180 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 henkilötodistus€653.77
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-25R Joustava akseli 7 / 16-1 / 2 25ft Käyttö AF2BXM: n kanssa | AF2BXP 6PZV3 SC-TC-S02-25R300 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 henkilötodistus€459.61
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-35R Joustava akseli 7 / 16-1 / 2 35ft Käyttö AF2BXM: n kanssa | AF2BXQ 6PZV4 SC-TC-S02-35R420 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 henkilötodistus€409.12
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-15R Joustava akseli 9 / 16-1 15ft Käytä AF2BXM: n kanssa | AF2BXR 6PZV5 SC-TC-S03-15R180 ".25 GPM27 psi9. - 16 "€517.66
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-35R Joustava akseli 9 / 16-1 35ft Käytä AF2BXM: n kanssa | AF2BXU 6PZV7 SC-TC-S03-35R420 ".25 GPM27 psi9. - 16 "€451.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN SC-TC-S03-25R taipuisa akseli 9/16-1 25 jalkaa Käytä AF2BXM:n kanssa
€394.60 / yksikkö