Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDCLEAN SC-TC-C33 vetopään kytkin neliöakseleille, 9 / 16-1 / 2 sisäpuolella. | AF2BXX 6PZW0

SPEEDCLEAN SC-TC-C33 vetopään kytkin neliömäisille akseleille, 9/16"-1/2" sisähalk.

Varastossa
Tuote: AF2BXX Malli: SC-TC-C33Ristiviite: 6PZW0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Korkeus3 / 8 "
Pituus2"
MateriaaliTeräs
TyyppiAkseliohjain
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SPEEDCLEAN SC-TC-C23 Vetopään liitin neliöakseleille, 7/16 "-1/2" sisähalkaisija. | AF2BXV 6PZV8 SC-TC-C23Akseliohjain€29.57
SPEEDCLEAN SC-TC-C27 Harjan pääkytkin akseleille, 7/16 "-1/2" sisähalkaisija. | AF2BXW 6PZV9 SC-TC-C27Akseliharja€28.93
SPEEDCLEAN SC-TC-C37 Harjan pääkytkin akseleille, 9/16 "-1/2" sisähalkaisija. | AF2BXY 6PZW1 SC-TC-C37Akseliharja€26.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN SC-TC-C33 vetopään kytkin neliömäisille akseleille, 9/16"-1/2" sisähalk.
€23.15 / yksikkö