Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDCLEAN CJ2-25 -akkulaturi liittimillä CJ-125, 12 VDC | AH2KWZ 29JA04

SPEEDCLEAN CJ2-25 Akkulaturi korvakkeilla CJ-125:lle, 12 VDC

Varastossa
Tuote: AH2KWZ Malli: CJ2-25Ristiviite: 29JA04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoinen akkulaturi
Akun latausaika4 hr.
TyyppiÄlykäs laturi
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDCLEAN CJ2-24 -akkulaturi mallille CJ-125, 12 VDC | AH2KWY 29JA03 CJ2-24€242.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN CJ2-25 Akkulaturi korvakkeilla CJ-125:lle, 12 VDC
€204.45 / yksikkö