Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDCLEAN CJ-WWSS-EXT -laajennus CJ-WWSS: lle, pituus 16 AE3AJR 5AEW1

SPEEDCLEAN CJ-WWSS-EXT Jatke CJ-WWSS:lle, 16" pituus

Varastossa
Tuote: AE3AJR Malli: CJ-WWSS-EXTRistiviite: 5AEW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä5AEW0-sauvan jatke
Pituus16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Virtaus0.5 GPM
Maks. Flow GPM0.5
Maks. Nesteen lämpötila.200 F
Max. Paine150 psi
Tyyppi16" Pitkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8424909040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lanssin pituus (tuumaa) (16)
    • Alamerkki: COILJET

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN CJ-WWSS-EXT Jatke CJ-WWSS:lle, 16" pituus
€156.90 / yksikkö