Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDCLEAN CJ-9693 -akkulaturi CJ-95 CoilJetille, 12 VDC | AE3AJK 5AEV2

SPEEDCLEAN CJ-9693 vaihtoakkulaturi CJ-95 CoilJetille, 12VDC

Varastossa
Tuote: AE3AJK Malli: CJ-9693Ristiviite: 5AEV2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava kelakennolaturi
Akun latausaika2 - 3 tuntia
TyyppiKoti tai toimisto
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8504312000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: COILJET

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDCLEAN CJ-9693 vaihtoakkulaturi CJ-95 CoilJetille, 12VDC
€174.26 / yksikkö