SPEEDAIRE PA-2 Deliquescent paineilmakuivain, 1/2 tuuman Npt, 40 Cfm, 125 PSI | CU4BVP 64NR97

SPEEDAIRE PA-2 Deliquescent paineilmakuivain, 1/2 tuuman Npt, 40 Cfm, 125 PSI

Varastossa
Tuote: CU4BVP Malli: PA-2Ristiviite: 64NR97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€331.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmakuivain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.165
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE PAC-10 Deliquescent paineilmakuivain, 1/2 tuuman Npt, 35 Cfm, 125 PSI | CU4BVM 64NR94 PAC-10€435.65
SPEEDAIRE PA-1 Deliquescent paineilmakuivain, 1/2 tuuman Npt, 35 Cfm, 125 PSI | CU4BVN 64NR96 PA-1€311.17
SPEEDAIRE PAC-20 Desiccant Paineilmakuivain, 1/2 tuuman Npt, 40 Cfm, 125 PSI | CU4BVQ 64NR95 PAC-20€474.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE PA-2 Deliquescent paineilmakuivain, 1/2 tuuman Npt, 40 Cfm, 125 PSI
€331.91 / yksikkö