Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE CJ-T016SUS T-kiinnike, 16 mm läpimitta, T-kiinnike, ruostumaton teräs | CU4BUJ 5VJE6

SPEEDAIRE CJ-T016SUS T-kiinnike, 16 mm:n läpimitta, T-kiinnike, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CU4BUJ Malli: CJ-T016SUSRistiviite: 5VJE6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-kiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPora Dia.hyödyteräMateriaaliMountAsennustyyppiKokonaisdia.Hinta
SPEEDAIRE 5VLY3 -silmäkannatin sopii 3-1 / 4-reikäiseen AE6WBZ 5VLY35 "leveä x 5" pitkä x 2.625 "korkea3-1 / 4, 43 1/4 ", 4" reikäistä sylinteriäSylinterin kiinnityslaitteetAlumiiniSilmäkannatin ja kiinnityslevy--€80.05
SPEEDAIRE 5VMG0 kääntyvä silmäkiinnike 80 mm: n reikäsylinterit AE6WFF 5VMG095mm80mm80mmSylinterin kiinnityslaitteetAlumiiniKääntyvä silmäkannatin--€166.32
SPEEDAIRE 5VNW9 Sylinterin kiinnitysmutteri 1-1 / 8 tuuman reikäalumiini AE6WWJ 5VNW9-1-1 / 8 "1-1 / 8 "reikäSylinterin kiinnityslaitteetAlumiiniSylinterin kiinnitysmutteri--€5.72
SPEEDAIRE 5VNY1 Rod Clevis 1-1 / 8 tuuman reikäalumiinille AE6WWW 5VNY1-1-1 / 8 "1-1 / 8 "reikäSylinterin kiinnityslaitteetAlumiiniRod Clevis--€38.82
SPEEDAIRE 36NK59 Sylinteriasennustarvikkeet Takana irrotettava kiinnitin | AH7ARG 36NK5921.51.5 "Sylinterin kiinnityslaitteetAlumiini-Takana irrotettava Clevis2€48.30
SPEEDAIRE 36NK60 Sylinteriasennustarvikkeet Takana irrotettava Clevis | AH7ARH 36NK602.522"Sylinterin kiinnityslaitteetAlumiini-Takana irrotettava Clevis2.5€63.12
SPEEDAIRE 36NK61 Sylinteriasennustarvikkeet Takana irrotettava Clevis | AH7ARJ 36NK6132.52.5 "Sylinterin kiinnityslaitteetAlumiini-Takana irrotettava Clevis3€49.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE CJ-T016SUS T-kiinnike, 16 mm:n läpimitta, T-kiinnike, ruostumaton teräs
€37.16 / yksikkö