Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE C85E16-40 Air Cylinder, 16 mm Bore Dia, 40 mm Stroke, M5 X 0.8 Inch Port Size | CU4AMZ 5TKL2

SPEEDAIRE C85E16-40 Air Cylinder, 16 mm Bore Dia, 40 mm Stroke, M5 X 0.8 Inch Port Size

Varastossa
Tuote: CU4AMZ Malli: C85E16-40Ristiviite: 5TKL2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataRungon materiaaliPora Dia.Max. PaineMountAsennusNenän kiinnityslankaKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 2W493 Ilmasylinteri 6" Reikä 12" Isku | AC3TPK 2W4937,068 lbAlumiini6"250 psiSivuhana / holkkimutteri--20.25 "€1,160.09
SPEEDAIRE 3ATF9 -sylinteri 2 tuuman isku 2.56 tuuman pituus | AC8JMT 3ATF9-304 Ruostumaton teräs3 / 4 "200 psiKierrereiät molemmat päättyvät--2.56 "€105.14
SPEEDAIRE 3ATJ7 ilmansylinteri kaksitoiminen 1.50 tuuman pituus | AC8JNH 3ATJ7-304 Ruostumaton teräs3"200 psiKierrereiät molemmat päättyvät--1.5 "€241.30
SPEEDAIRE 3FE41 kaksitoiminen ilmasylinteri 32.18 tuuman pituus | AC9APK 3FE41450 lbAlumiini2"150 psiPerus--32.18 "€1,518.50
SPEEDAIRE 5TEK3 ilmasylinteri, 14.25" pitkä ruostumaton teräs | AE6KCD 5TEK31,227 lbRuostumaton teräs2.5 "250 psihaarukka--14.25 "€1,509.82
SPEEDAIRE 5VAU6 Ilmansylinteri Universal 12.375 tuuman pituus teräs | AE6URL 5 VAU6785 lbTeräs2"250 psiYleismaailmallinen--12.375 "€668.09
SPEEDAIRE 5VAU7 Ilmansylinteri Universal 12.875 Tuuman Pituus Teräs | AE6URM 5 VAU7785 lbTeräs2"250 psiYleismaailmallinen--12.875 "€668.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE C85E16-40 Air Cylinder, 16 mm Bore Dia, 40 mm Stroke, M5 X 0.8 Inch Port Size
€60.36 / yksikkö