SPEEDAIRE 6Z899 Tankin maali 2 1/2 G

Varastossa
Tuote: AF2YFG Malli: 6Z899

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€730.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalaa säiliö
Koko2.5 gal.
MateriaaliRuostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, alumiinisäiliön kansi
Max. Paine50 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8424909500
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmalinjan liitin (1/4 "NPSM)
    • Paint Line -liitin (3/8 "NPS)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6Z899 Tankin maali 2 1/2 G
€730.12 / yksikkö