Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 6Z789 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 25 jalkaa | AF2YEP

SPEEDAIRE 6Z789 Monikäyttöinen ilmaletku, 1/2 tuuman 25 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AF2YEP Malli: 6Z789

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
KytkentämateriaaliMessinki
PeiteaineNitriiliöljyä kestävä
Koko kokoaminen1/2 "MNPT
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus25ft.
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.0.812 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
PutkimateriaaliNitriiliöljyä kestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SPEEDAIRE 5Z331 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa | AE7KXK 5Z33150ft.€180.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6Z789 Monikäyttöinen ilmaletku, 1/2 tuuman 25 jalkaa pitkä
€107.18 / yksikkö