SPEEDAIRE 5Z331 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa | AE7KXK

SPEEDAIRE 5Z331 Monikäyttöinen ilmaletku, 1/2 tuuman 50 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AE7KXK Malli: 5Z331

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Väripunainen
PeiteaineNitriiliöljyä kestävä
Koko kokoaminen1/2 "MNPT
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus50ft.
Max. Paine250 psi
Dia ulkopuolella.0.812 "
VahvistaminenSynteettinen lanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
PutkimateriaaliNitriiliöljyä kestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0625
Laivan korkeus (cm)36.07
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SPEEDAIRE 6Z789 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 25 jalkaa | AF2YEP 6Z78925ft.€102.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5Z331 Monikäyttöinen ilmaletku, 1/2 tuuman 50 jalkaa pitkä
€171.71 / yksikkö