Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 6CZZ6 ilmasylinteri 1-3/4 tuuman reikä 4 tuuman isku | AE8FXA

SPEEDAIRE 6CZZ6 ilmasylinteri 1-3/4 tuuman reikä 4 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE8FXA Malli: 6CZZ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.1.75 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTuplapää
Nenän kiinnityslanka1 "-14
Kokonaispituus11.13 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.376 "
Portin koko1/4 "NPTF
Rod Dia.7 / 16 "
Tangon langan pituus0.88 "
Tankokierteen koko7/16 "-20 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti4"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 6CZZ4 Ilmasylinteri 1-3/4 tuuman reikä 2 tuuman isku | AE8FWY 6CZZ49.13 "2"€141.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6CZZ6 ilmasylinteri 1-3/4 tuuman reikä 4 tuuman isku
€152.30 / yksikkö