Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5ZED7 ilmasylinteri 1 tuuman iskunpituus 5.53 tuuman pituus | AE7LZJ

SPEEDAIRE 5ZED7 ilmasylinteri, 1 tuuman iskunpituus 5.53 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7LZJ Malli: 5ZED7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.3 / 4 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTappi
Nenän kiinnityslanka5 / 8 "-18
Kokonaispituus5.53 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Kääntöreikä Dia.0.251 "
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Tangon langan pituus1 / 2 "
Tankokierteen koko1/4 "-28 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti1"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5ZED8 ilmasylinteri 2 tuuman iskunpituus 6.53 tuuman pituus | AE7LZK 5 ZED86.53 "2"€52.43
SPEEDAIRE 5ZED9 ilmasylinteri 3 tuuman iskunpituus 7.53 tuuman pituus | AE7LZL 5 ZED97.53 "3"€56.32
SPEEDAIRE 5ZEE0 ilmasylinteri 4 tuuman iskunpituus 8.53 tuuman pituus | AE7LZM 5ZEE08.53 "4"€59.84
SPEEDAIRE 5ZEE1 ilmasylinteri 5 tuuman iskunpituus 9.53 tuumaa pituus | AE7LZN 5ZEE19.53 "5"€63.68
SPEEDAIRE 5ZEE2 ilmasylinteri 10.53 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE7LZP 5ZEE210.53 "6"€67.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5ZED7 ilmasylinteri, 1 tuuman iskunpituus 5.53 tuumaa
€48.94 / yksikkö