Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5YAP3 -työkalun tasapainotin työkalulle 2-4 Lb Ei lukitusta | AE7GBF

SPEEDAIRE 5YAP3 Tool Balancer työkalulle 2-4 Lb Ei lukitusta

Varastossa
Tuote: AE7GBF Malli: 5YAP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun tasapainotin
Kaapelin pituus5ft.
KaapelimateriaaliTeräs
Työkalujen punnitsemiseen2-4 paunaa
KoteloAlumiinivalu
LukitusmekanismiEi
Kokonaissyvyys2.375 "
Kokonaiskorkeus4.437 "
kokonaisleveys4.437 "
Kelan paino1.48 lb
Jännityksen säätöNuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkälukko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalujen punnitsemiseenKelan painoHinta
SPEEDAIRE 5YAN8 -työkalun tasapainotin työkalulle 4-6 lb ilman lukitusta | AE7GBB 5YAN84-6 paunaa1.74 lb€78.87
SPEEDAIRE 5YAP1 Työkalun tasapainotustyökalu 1-2 lb Ei lukitusta | AE7GBD 5YAP11-2 paunaa1.39 lb€68.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5YAP3 Tool Balancer työkalulle 2-4 Lb Ei lukitusta
€70.68 / yksikkö