KERN AND SOHN 315-411-407 Safety Set, 100g And 1Kg, Stainless Steel | CE8FFE

KERN AND SOHN 315-411-407 turvasarja, 100 g ja 1 kg, ruostumaton teräs

Tuote: CE8FFE Malli: 315-411-407
€345.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointipainosarja
Nimellisarvo100g, 1kg
OIML-luokkaM1

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)14
Laivan pituus (cm)13.5
Laivan leveys (cm)25.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoOIML-luokkaHinta
KERN AND SOHN 315-102-187 turvasarja, 2 ja 100 mg | CE8FCT 315-102-1872 100 mgE2€270.61
KERN AND SOHN 315-106-103 turvasarja, 5 ja 50g, ruostumaton teräs | CE8FCV 315-106-1035, 50 gE2€317.97
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN 315-107-103 turvasarja, 5 ja 100 g, ruostumaton teräs | CE8FCW 315-107-1035, 100 gE2€331.50
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN 315-107-104 turvasarja, 10 ja 100g, ruostumaton teräs | CE8FCX 315-107-10410, 100 gE2€331.50
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN 315-108-104 turvasarja, 10 ja 200g, ruostumaton teräs | CE8FCY 315-108-10410, 200 gE2€365.33
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN 315-108-105 turvasarja, 20 ja 200g, ruostumaton teräs | CE8FCZ 315-108-10520, 200 gE2€372.09
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN 315-108-204 Turvasarja, 10 ja 200g Mukana painot | CE8FDA 315-108-204--€331.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 315-411-407 turvasarja, 100 g ja 1 kg, ruostumaton teräs
€345.03 / yksikkö