Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VNX9 laippakiinnike 2-1 / 2 3 tuuman reikäiselle alumiinille | AE6WWU

SPEEDAIRE 5VNX9 laippakiinnike 2-1/2 3 tuuman rei'itetylle alumiinille

Varastossa
Tuote: AE6WWU Malli: 5VNX9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin kiinnityslaitteet
Pora Dia.2-1 / 2, 3 "
hyödyt2-1 / 2, 3 "reikä
MateriaaliAlumiini
MountLaippakiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.666
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödytKokonaispituusHinta
SPEEDAIRE 5VLX8 laippakiinnike sopii 1-1 / 2 reikään | AE6WBU 5VLX81-1 / 8 "1.5 "1.75 "€36.25
SPEEDAIRE 5VLX9 laippakiinnike sopii 2-reikäiseen AE6WBV 5VLX91-1 / 8 "2"2 11 / 16 "€39.64
SPEEDAIRE 5VLY0 laippakiinnike sopii 2-1 / 2 reikään | AE6WBW 5VLY01-1 / 2 "2.5 "2 7 / 16 "€41.13
SPEEDAIRE 5VMD2 laippakiinnike 40 mm reikäiselle alumiinille | AE6WEA 5 VMD240mm40mm-€54.26
SPEEDAIRE 5VMD4 laippakiinnike 63 mm: n reikään alumiinia AE6WEC 5 VMD463mm63mm-€62.70
SPEEDAIRE 5VMD6 laippakiinnike 100 mm reikäiselle alumiinille | AE6WEE 5 VMD6100mm100mm-€96.88
SPEEDAIRE 5VNX7 laippakiinnike 1-1 / 8 tuuman reikäiselle alumiinille | AE6WWR 5VNX71-1 / 8 "1-1 / 8 "reikä-€32.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VNX9 laippakiinnike 2-1/2 3 tuuman rei'itetylle alumiinille
€54.10 / yksikkö