Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6ZA28 Tasainen aluslevy 3/4, 25PK | AF2YFY

APPROVED VENDOR 6ZA28 Litteä aluslevy 3/4", 25PK

Varastossa
Tuote: AF2YFY Malli: 6ZA28

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen tasainen aluslevy
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.13 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1 15 / 32 "
Rockwellin kovuusC26 - C45
Paksuus0.122 - 0.177 "
Paksuustoleranssi0.122 - 0.177 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6ZA28 Litteä aluslevy 3/4", 25PK
€13.87 /pakkaus