Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VMC8 -ilmasylinteri 100 mm: n reikä 100 mm: n isku | AE6WDW

SPEEDAIRE 5VMC8 ilmasylinteri 100mm reikä 100mm isku

Varastossa
Tuote: AE6WDW Malli: 5VMC8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€543.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.100mm
TyynytyyppiPää ja korkki
SylinterityyppiISO Mini
Päätykannen materiaaliAnodisoitu alumiini
MagneettimäntäKyllä
Max. Paine145 psi
MountISO MX0
Kokonaispituus329mm
Männän materiaaliPOM
Männänvarren materiaaliKromattu kotelo karkaistua terästä
Portin koko1 / 2 "
Rod Dia.25mm
Tangon langan pituus40mm
Tankokierteen kokoM20 x 1.5 "
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti100mm
Temp. alue-4 - 176 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMagneettimäntäKokonaispituusMännänvarren materiaaliTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VMC7 -ilmasylinteri 100 mm: n reikä 50 mm: n isku | AE6WDV 5 VMC7Kyllä279mmKromattu kotelo karkaistua terästä50mm€543.69
SPEEDAIRE 5VMC9 ilmansylinteri, kaksitoiminen Iso Mini 389mm | AE6WDX 5 VMC9Ei389mmKotelo karkaistu, kromattu teräs160mm€583.75
SPEEDAIRE 5VMD0 -ilmasylinteri 100 mm: n reikä 200 mm: n isku | AE6WDY 5 VMD0Kyllä429mmKromattu kotelo karkaistua terästä200mm€608.65
SPEEDAIRE 5VMD1 -ilmasylinteri 100 mm: n reikä 250 mm: n isku | AE6WDZ 5 VMD1Kyllä479mmKromattu kotelo karkaistua terästä250mm€623.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VMC8 ilmasylinteri 100mm reikä 100mm isku
€543.69 / yksikkö