SPEEDAIRE 5VCA7 -ilmansylinteri kaksitoiminen Nfpa 14 tuuman pituus | AE6UWX

SPEEDAIRE 5VCA7-ilmasylinteri, kaksitoiminen Nfpa, 14 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6UWX Malli: 5VCA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€702.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliTeräs
Pora Dia.2.5 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunMusta
MagneettimäntäEi
Max. Ladata1,227 lb
Max. Paine250 psi
MountYleismaailmallinen
Kokonaispituus14 "
Männän materiaaliTeräs
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Portin koko1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Tangon langan pituus3 / 4 "
Tankokierteen koko1 / 2 "-20
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti8.5 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliTeräs
PutkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.55
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VAG4 ilmansylinteri kaksitoiminen Nfpa 6 tuuman pituus | AE6UMV 5VAG46"1 / 2 "€468.76
SPEEDAIRE 5VAG5 ilmansylinteri kaksitoiminen Nfpa 7 tuuman pituus | AE6UMW 5VAG57"1.5 "€452.58
SPEEDAIRE 5VAG6 ilmansylinteri kaksitoiminen Nfpa 8 tuuman pituus | AE6UMX 5VAG68"2.5 "€454.83
SPEEDAIRE 5VAG7 ilmansylinteri kaksitoiminen Nfpa 9 tuuman pituus | AE6UMY 5VAG79"3.5 "€452.58
SPEEDAIRE 5VAG8 Ilmansylinteri Kaksitoiminen Nfpa 10 tuuman pituus | AE6UMZ 5VAG810 "4.5 "€454.83
SPEEDAIRE 5VAG9 ilmansylinteri kaksitoiminen Nfpa 11 tuuman pituus | AE6UNA 5VAG911 "5.5 "€443.28
SPEEDAIRE 5VCA3 yleissylinteri 11.50 tuuman pituus teräs | AE6UWT 5VCA311.5 "6"€702.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VCA7-ilmasylinteri, kaksitoiminen Nfpa, 14 tuuman pituus
€702.36 / yksikkö