Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VC89 Kuivausilmakuivain, Iso-luokka 3, 1/4 tuuman Npt, 5 Cfm, 200 PSI | CU4BVZ

SPEEDAIRE 5VC89 Desiccant Air Dryer, Iso-luokka 3, 1/4 tuuman Npt, 5 Cfm, 200 PSI

Varastossa
Tuote: CU4BVZ Malli: 5VC89
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
€408.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankuivain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE 53RG77 Kuivausilmakuivain, 2-vaiheinen, Iso-luokka 2, 1/4 tuuman Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVT 53RG77€1,206.15
SPEEDAIRE 53RG74 Kuivausilmakuivain, Iso-luokka 2, 1/2 tuuman Npt, 25 Cfm, 290 PSI | CU4BVU 53RG74€590.47
SPEEDAIRE 53RG73 Kuivausilmakuivain, Iso-luokka 2, 1/4 tuuman Npt, 10 Cfm, 290 PSI | CU4BVV 53RG73€494.92
SPEEDAIRE 5VC91 Kuivausilmakuivain, Iso-luokka 3, 1/2 tuuman Npt, 25 Cfm, 200 PSI | CU4BVW 5 VC91€1,244.25
SPEEDAIRE 5VC92 Kuivausilmakuivain, Iso-luokka 3, 1/2 tuuman Npt, 30 Cfm, 200 PSI | CU4BVX 5 VC92€1,409.10
SPEEDAIRE 5VC90 Kuivausilmakuivain, Iso-luokka 3, 1/4 tuuman Npt, 10 Cfm, 200 PSI | CU4BVY 5 VC90€1,109.85
SPEEDAIRE 53RG76 Kuivausilmakuivain, 2-vaiheinen, Iso-luokka 2, 1/4 tuuman Npt, 5 Cfm, 290 PSI | CU4BWA 53RG76€1,098.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VC89 Desiccant Air Dryer, Iso-luokka 3, 1/4 tuuman Npt, 5 Cfm, 200 PSI
€408.45 / yksikkö