SPEEDAIRE 5VAH1 -ilmasylinteri Universal 8.25 tuuman pituus teräs | AE6UNB

SPEEDAIRE 5VAH1 ilmasylinteri yleiskäyttöinen 8.25 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AE6UNB Malli: 5VAH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€580.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliTeräs
Pora Dia.3.25 "
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliTeräs
Suorittaa loppuunMusta
MagneettimäntäEi
Max. Ladata2,073 lb
Max. Paine250 psi
MountYleismaailmallinen
Kokonaispituus8.25 "
Männän materiaaliTeräs
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Portin koko3 / 8 "NPT
Rod Dia.1"
Tangon langan pituus1.125 "
Tankokierteen koko3 / 4 "-16
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti1.5 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliTeräs
PutkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.67
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VAH3 -sylinterisylinteri, yleiskäyttöinen 9.75 tuuman teräs | AE6UNC 5 VAH39.75 "3"€535.08
SPEEDAIRE 5VAH4 -sylinterisylinteri 10.25 tuuman pituus terästä | AE6UND 5 VAH411 / 4 "3.5 "€560.33
SPEEDAIRE 5VAH5 -sylinterisylinteri 11.25 tuuman pituus terästä | AE6UNE 5 VAH511.25 "4.5 "€560.33
SPEEDAIRE 5VAH6 -sylinterisylinteri yleiskäyttöinen 11.75 tuuman teräs | AE6UNF 5 VAH611.75 "5"€565.79
SPEEDAIRE 5VCH2 -sylinterisylinteri, yleinen 12.75 tuuman teräs | AE6UZG 5VCH212.75 "6"€857.08
SPEEDAIRE 5VCH4 -sylinterisylinteri, yleinen 13.75 tuuman teräs | AE6UZH 5VCH413.75 "7"€857.08
SPEEDAIRE 5VCH6 -ilmasylinteri Universal 15.25 tuuman pituus teräs | AE6UZJ 5VCH615.25 "8.5 "€857.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VAH1 ilmasylinteri yleiskäyttöinen 8.25 tuumaa pitkä teräs
€580.37 / yksikkö