SPEEDAIRE 5UZY9 -ilmasylinteri 6 tuuman reikä 9 tuuman tahti | AE6UEN

SPEEDAIRE 5UZY9 ilmasylinteri 6 tuuman reikä 9 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE6UEN Malli: 5UZY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,016.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.6"
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea ja musta
MagneettimäntäEi
Max. Ladata7,068 lb
Max. Paine250 psi
MountSivuhana / holkkimutteri
Kokonaispituus17.25 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Portin koko1 / 2 "NPT
Rod Dia.1.375 "
Tangon langan pituus1.625 "
Tankokierteen koko1 "-14
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti9"
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliTeräs
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.1435
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRungon materiaaliTyynytyyppiMännän materiaaliMännänvarren materiaaliTahtiPutkimateriaaliPäätykannen materiaaliHinta
SPEEDAIRE 2W489 -sylinteri 6 tuuman reikä 4 tuuman aivohalvaus AC3TPH 2W48911.063 "AlumiiniEi eristettyMagneettinenKromattu4"AlumiiniAlumiini€875.60
SPEEDAIRE 2W490 -sylinteri 6 tuuman reikä 6 tuuman aivohalvaus | AC3TPJ 2W49011.063 "AlumiiniEi eristettyMagneettinenKromattu6"AlumiiniAlumiini€875.60
SPEEDAIRE 4MU54 -ilmasylinteri 6 tuuman reikä 4 tuuman tahti | AD8UWC 4 MU5412.25 "TeräsEi eristettyTeräsKromattu teräs4"Kromattu teräsTeräs€1,234.83
SPEEDAIRE 4MU55 ilmansylinteri kaksitoiminen 14.25 tuuman pituus | AD8UWD 4 MU5514.25 "-Ei eristettyTeräsKromattu teräs6"Kromattu teräsTeräs€1,299.69
SPEEDAIRE 4MU56 -sylinteri 6 tuuman reikä 8 tuuman tahti | AD8UWE 4 MU5616.25 "-SäädettäväTeräsKromattu teräs8"Kromattu teräsTeräs€1,673.70
SPEEDAIRE 4MU57 -ilmasylinteri 6 tuuman reikä 10 tuuman aivohalvaus | AD8UWF 4 MU5718.25 "-SäädettäväTeräsKromattu teräs10 "Kromattu teräsTeräs€1,803.44
SPEEDAIRE 4MU58 -ilmasylinteri 6 tuuman reikä 12 tuuman tahti | AD8UWG 4 MU5820.25 "-SäädettäväTeräsKromattu teräs12 "Kromattu teräsTeräs€1,803.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5UZY9 ilmasylinteri 6 tuuman reikä 9 tuuman isku
€1,016.28 / yksikkö