HYVÄKSYTTY Myyjä 1NND6 Tanko asetaalivalkoinen 1 7/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AB2TKW

APPROVED VENDOR 1NND6 sauva asetaalivalkoinen 1 7/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus

Tuote: AB2TKW Malli: 1NND6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€153.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriValkoinen
Halkaisija1.875 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.005 / -0.000 "
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus+32 astetta F.
Vetolujuus9500 psi
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.49
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusMin. Lämpötila LuokitusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NMV7 Sauva asetaalivalkoinen 1 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJD 1NMV71"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+32 astetta F.€9.75
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1NMV8 Tanko, asetali valkoinen 1 1/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJE 1NMV81.125 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 astetta F.€14.10
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NMV9 Sauva asetaalivalkoinen 1 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJF 1NMV91.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 astetta F.€13.05
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NMW1 Sauva asetaalivalkoinen 1 3/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJG 1NMW11.375 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 astetta F.€17.77
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NMW2 sauva asetaalivalkoinen 1 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalka | AB2TJH 1NMW21.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 astetta F.€18.14
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NMW3 Sauva asetaalivalkoinen 1 5/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJJ 1NMW31.625 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 astetta F.€25.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NMW4 Tanko asetaalivalkoinen 1 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJK 1NMW41.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 astetta F.€25.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NND6 sauva asetaalivalkoinen 1 7/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa pituus
€153.08 / yksikkö