Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZL49 paineilmansuodatin 250 Psi 3.15 tuuman leveys | AE2UPW

SPEEDAIRE 4ZL49 Paineilmasuodatin 250 Psi 3.15 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE2UPW Malli: 4ZL49
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
€163.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliMetalli näkömittarilla
Kulhon koko7 oz.
Tyhjennystyyppimanuaalinen
SuodatinmassatPaineilma
Suodattimen luokitus5 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus140 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Kokonaiskorkeus7.95 "
kokonaisleveys3.15 "
Putken koko1 / 2 "NPT
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKulhomateriaaliTyhjennystyyppikokonaisleveysPutken kokoSuodatinmassatSuodattimen luokitusMax. VirtausHinta
SPEEDAIRE 20Z890 paineilmansuodatin 235 Psi 5.5 tuuman leveys | AB6DAA 20Z89038.5 "Alumiini-5.5 "3 "NPTAktiivihiili0.01 mikronin1117 cfm€2,076.44
SPEEDAIRE 20Z891 paineilmansuodatin 235 Psi 5.5 tuuman leveys | AB6DAB 20Z89138.5 "Alumiiniautomaattisesti5.5 "3 "NPTMikrolasi5 mikronin1117 cfm€2,110.45
SPEEDAIRE 20Z892 Ilmansuodatin Yleiskäyttöinen 3 tuumaa | AB6DAC 20Z89238.5 "Alumiiniautomaattisesti5.5 "3 "NPTMikrolasi1 mikronin1117 cfm€2,144.45
SPEEDAIRE 20Z894 paineilmasuodatin 235 Psi 5.5 tuuman leveys | AB6DAE 20Z89444 "Alumiini-5.5 "3 "NPTAktiivihiili0.01 mikronin1350 cfm€2,341.50
SPEEDAIRE 20Z895 paineilmansuodatin 235 Psi 5.5 tuuman leveys | AB6DAF 20Z89544 "Alumiiniautomaattisesti5.5 "3 "NPTMikrolasi5 mikronin1350 cfm€2,380.14
SPEEDAIRE 20Z896 paineilmansuodatin 235 Psi 5.5 tuuman leveys | AB6DAG 20Z89644 "Alumiiniautomaattisesti5.5 "3 "NPTMikrolasi1 mikronin1350 cfm€2,341.50
SPEEDAIRE 4ZL47 paineilmansuodatin 250 Psi 3.15 tuuman leveys | AE2UPU 4 ZL477.95 "Metalli näkömittarillamanuaalinen3.15 "3 / 8 "NPTPaineilma5 mikronin112 cfm€189.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL49 Paineilmasuodatin 250 Psi 3.15 tuuman leveys
€163.56 / yksikkö