Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZL04 Venttiilin lukitus | AE2UMX

SPEEDAIRE 4ZL04 Venttiilin lukitus

Varastossa
Tuote: AE2UMX Malli: 4ZL04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusventtiili
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila175 F
NPT1 / 2 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNPTHinta
SPEEDAIRE 4ZL03 Venttiilin lukitus AE2UMW 4 ZL033 / 8 "€305.67
SPEEDAIRE 4ZL05 Venttiilin lukitus AE2UMY 4 ZL053 / 4 "€310.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL04 Venttiilin lukitus
€327.43 / yksikkö