Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FZZ5 Jakotukki, kaksois Iso-venttiili 15470-2 1 / 4npt | AC9EQL

SPEEDAIRE 3FZZ5 jakotukin kaksoisisoventtiili 15470-2 1/4npt

Varastossa
Tuote: AC9EQL Malli: 3FZZ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen solenoidi jakotukki
Korkeus2.48 "
Pituus5.98 "
NPT-portti1/4 tuumaa
Leveys2.24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7785
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481909040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
SPEEDAIRE 3FZX8 Jakotukki, kaksois Iso-venttiili 15407-2 1 / 8npt | AC9EPV 3FZX81.61 "€27.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FZZ5 jakotukin kaksoisisoventtiili 15470-2 1/4npt
€29.16 / yksikkö