SPEEDAIRE 3FMX7-kompressoriöljy 1 gallona Iso 46 | AC9CNU

SPEEDAIRE 3FMX7 kompressoriöljy 1 gallona Iso 46

Varastossa
Tuote: AC9CNU Malli: 3FMX7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€177.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressoriöljy
pohjaSemisynteettinen
container Tyyppivoida
NelipallopukuEi määritelty
ISO-viskositeettiluokka46
SAE luokkaEi määritelty
Koko1 gal.
Viskositeetti @ 100CEi määritelty
Viskositeetti @ 40CEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi2710194000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ruokalaji (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FMX7 kompressoriöljy 1 gallona Iso 46
€177.04 / yksikkö