Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 3FFY9 -liitin Din 436050a pistoke | AC9BGX

SPEEDAIRE 3FFY9-liitin Din 436050a Plug In

Varastossa
Tuote: AC9BGX Malli: 3FFY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolenoidikelan liitin
Korkeus27mm
LyijypääPistoke
Pituus1.65 "
TyyppiDIN 436050A
Jännite24VDC / 120VAC
Leveys30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkkivalo (ei)
    • Vedonpoisto (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3FFY9-liitin Din 436050a Plug In
€43.33 / yksikkö