SPEEDAIRE 38XR56 Esisuodatin 7 tuuman korkeus x 5 tuuman leveys | AH8QFX

SPEEDAIRE 38XR56 esisuodatin 7 tuumaa korkeus x 5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH8QFX Malli: 38XR56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,314.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsisuodattimen
KulhomateriaaliHiiliteräs
Suodattimen luokitus5 mikronin
Max. Virtaus60 cfm
Max. Paine5075 psi
Maks. Lämpötila176-astetta F
Kokonaiskorkeus7"
kokonaisleveys5"
Putken koko1 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.91
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaTR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 38XR56 esisuodatin 7 tuumaa korkeus x 5 tuumaa leveys
€1,314.23 / yksikkö