Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 31CC52 Ilmakehysnaulain 120 Psi 1/4 tuuman uros | AG2ATG

SPEEDAIRE 31CC52 Air Framing Nailer 120 Psi 1/4 tuuman uros

Varastossa
Tuote: AG2ATG Malli: 31CC52

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€462.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakehystävä kynsisarja
Ilmansuodatin1/4 "uros
CFM / laukaus0.083
Lajittelukulma15 Tutkinnot
LajittelutyyppiJohdin
VäriHopea
UuvuttaaSäädettävä
Kiinnittimien alue1/2"- 3-1/4"
AmpumistilaPeräkkäinen
Mitata10 ja 13
Pään tyyliTäysi kierros
Korkeus13 45 / 64 "
KoteloAlumiini
Pituus12 13 / 64 "
Lehden kapasiteetti300
Max. Paine120 psi
Vaadittu paine70 - 100 psi
Varsi Dia.0.099 "- 0.130"
TyyliSuoraan
KärkiEi maalis
Työkalun paino8.16 lb
Leveys5 1 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.86
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)37.49
Laivan leveys (cm)39.5
HS-koodi8467195090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 31CC52 Air Framing Nailer 120 Psi 1/4 tuuman uros
€462.20 / yksikkö