Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E744 Kytkimen runko (m) npt 1/4 Teräs | AC4LUA

SPEEDAIRE 30E744 Liittimen runko (m)npt 1/4 terästä

Varastossa
Tuote: AC4LUA Malli: 30E744
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
€8.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiAutomotive
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus35 cfm
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivisteetNBR
Temp. alue-40 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoSuorittaa loppuunLetkun liitäntäMax. VirtausMax. PainePutken kokoHinta
SPEEDAIRE 30E597 Kytkimen runko (m) npt 1/4 Teräs | AC4LLT 30E5971 / 4 "Kromattu(M) NPT-150 psi1 / 4 "€6.76
SPEEDAIRE 30E742 -kytkimen runko (f) npt 1/4 terästä | AC4LTY 30E7421 / 4 "Sinkitty(F) NPT35 cfm300 psi1 / 4 "€8.44
SPEEDAIRE 30E743 Kytkimen runko (f) npt 3/8 Teräs | AC4LTZ 30E7433 / 8 "Sinkitty(F) NPT45 cfm300 psi3 / 8 "€17.04
SPEEDAIRE 30E745 Kytkimen runko (m) npt 3/8 Teräs | AC4LUB 30E7453 / 8 "Sinkitty(M) NPT45 cfm300 psi3 / 8 "€18.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E744 Liittimen runko (m)npt 1/4 terästä
€8.06 / yksikkö