Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E723 Kytkimen runko (f) npt 1/4 Messinki / teräs | AC4LTC

SPEEDAIRE 30E723 Liittimen runko (f)npt 1/4 messinki/teräs

Varastossa
Tuote: AC4LTC Malli: 30E723

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiYleismaailmallinen
MateriaaliMessinki / teräs
Max. Virtaus35 cfm
Max. Paine250 psi
Putken koko3 / 8 "
TiivisteetNBR
Temp. alue-40 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivisteetBarb kokoKehon kokoTemp. alueLetkun liitäntäMateriaaliMax. VirtausMax. PaineHinta
SPEEDAIRE 30E537 Kytkimen runko (f) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LJC 30E537HNBR-1 / 4 "-40 - 200 astetta F(F) NPT304 Ruostumaton teräs35 cfm400 psi€73.66
SPEEDAIRE 30E538 Kytkimen runko (f) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LJD 30E538HNBR-1 / 4 "-40 - 200 astetta F(F) NPT304 Ruostumaton teräs35 cfm400 psi€79.29
SPEEDAIRE 30E539 Kytkimen runko (f) npt 3/8 304 Ruostumaton teräs | AC4LJE 30E539HNBR-3 / 8 "-40 - 200 astetta F(F) NPT304 Ruostumaton teräs45 cfm400 psi€98.74
SPEEDAIRE 30E540 -kytkimen runko (f) npt 3/8 304 Ruostumaton teräs | AC4LJF 30E540HNBR-3 / 8 "-40 - 200 astetta F(F) NPT304 Ruostumaton teräs45 cfm400 psi€110.68
SPEEDAIRE 30E541 Kytkimen runko (m) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LJG 30E541HNBR-1 / 4 "-40 - 200 astetta F(M) NPT304 Ruostumaton teräs35 cfm400 psi€73.54
SPEEDAIRE 30E542 Kytkimen runko (m) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LJH 30E542HNBR-1 / 4 "-40 - 200 astetta F(M) NPT304 Ruostumaton teräs35 cfm400 psi€79.72
SPEEDAIRE 30E543 Kytkimen runko (m) npt 3/8 304 Ruostumaton teräs | AC4LJJ 30E543HNBR-3 / 8 "-40 - 200 astetta F(M) NPT304 Ruostumaton teräs45 cfm400 psi€136.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E723 Liittimen runko (f)npt 1/4 messinki/teräs
€20.48 / yksikkö